Motion
0005640000
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 0.03 po, numéro de grain : 1000, longueur de brosse : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316035
N° MFR0005640000
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne Side-Action, diamètre de brosse : 0.03 po, numéro de grain : 1000, longueur de brosse : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316035
N° MFR0005640000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.03 po
  • Longueur de la brosse
    1/2 po
  • Diamètre
    0.0300 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.0140 po
  • Diamètre de la tige
    0.014 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Silicate d’alumine
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    1000
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424564007

Aperçu

Description du fabricant
56400 .030" BROSSE MICROABRASIVE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon