Motion
0005644200
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.64 po, Grit Number : 500, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316061
N° MFR0005644200
Prix13.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.64 po, Grit Number : 500, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316061
N° MFR0005644200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.64 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.6400 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1750 po
  • Diamètre de la tige
    0.175 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    500
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424564427

Aperçu

Description du fabricant
56442 .640" BROSSE MICROABRASIVE

Vous pourriez également aimer