Motion
0008300700
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/8 po, dimensions (L x l) : 6 x 15/16 po
N° D’ARTICLE MI03316697
N° MFR0008300700
Prix5.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/8 po, dimensions (L x l) : 6 x 15/16 po
N° D’ARTICLE MI03316697
N° MFR0008300700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1-1/8 po
  • Longueur de la brosse
    13.7500 po
  • Taille du visage Lxw
    6 x 15/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la face
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0120 po
  • Longueur totale
    13-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1.1250 po | 28.57 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Acier inoxydable
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Type de brosse
    Grattez
  • Matériau de remplissage
    Fil en acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Type de poignée
    Plastique
  • Numéro de stock du fabricant
    0008300700
  • Matériel
    Fil en acier inoxydable
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Spécification
    Fil en acier inoxydable 13-3/4 po
  • Type
    Main
  • CUP_NON
    622424830072
  • Type de fil
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ÉGRATIGNURE ÉCONOMIQUE À POIGNÉE COURBÉE 83007

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté