Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1-1/8 po
- Taille du visage Lxw5-3/4 x 15/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale13-3/4 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soieDroit
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de la poignéeBois
- Forme de poignéeContourné
- Nombre de colonnes19
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON622424840040
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure