Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Diamètre3 po
- Diamètre de remplissage0.0200 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424990394
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure