Motion
0009909400
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316807
N° MFR0009909400
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316807
N° MFR0009909400
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
Prix20.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424990943

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À MOLETTE DE SERTISSAGE À HAUTE VITESSE 99094

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté