Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Diamètre3 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
Détails
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageCarbure de silicium
- Numéro de grain80
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424991179
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure