Motion
CM32D25VZ2A

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ2A

Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 29  :1, 1/4 hp, 90 V, 83.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03317028
N° MFRCM32D25VZ2A
Prix1,928.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM32D25VZ2A

Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 29  :1, 1/4 hp, 90 V, 83.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03317028
N° MFRCM32D25VZ2A
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
Prix1,928.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    32None
  • Rapport de vitesse
    29 :1
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    2.70 A
  • Couple de pleine charge
    155 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    83.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • CUP_NON
    691720346549

Aperçu

Description du fabricant
M1125270.00,1/4HP,P353-32,83RPM,
  • Les arbres de sortie de la boîte d’engrenages sont revêtus de Teflon renforcé Mirolon 3300 pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Cadre, écrans d’extrémité, armature et composants intérieurs protégés par des composés d’émail et de polyester pour une résistance à l’humidité, aux acides, aux alcalis et à l’huile
  • Engrenages en acier usinés avec précision en ligne; engrenage hélicoïdal en acier de premier étage suivi d’engrenages à engrenages à engrenages
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuites
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées; les arbres de boîte de vitesses sont en acier trempé
  • Boîte de conduit moulée avec trous de conduit filetés et joints en nitrile pour empêcher l’eau de pénétrer; couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable 304
  • Pour toute condensation qui pourrait s’accumuler à l’intérieur du moteur, un évent de vapeur unidirectionnel en acier inoxydable est fourni
  • Tout le matériel est en acier inoxydable; peint avec de l’époxy blanc pour une résistance à la corrosion et une protection supérieures
  • PMACLes ajustements arrière entre les cloches d’extrémité et le châssis du moteur sont scellés avec des joints d’étanchéité
  • Têtes de boulons et écrous scellés avec des rondelles en fibre; joints toriques sous chaque couvercle de brosse filetée