Motion
31350
Clé à sangle ou à chaîne, type de mâchoire : sangle, capacité de la mâchoire : 2 à 5-1/2 po, longueur de la sangle : 24 po, largeur de la sangle : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03344984
N° MFR31350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à sangle ou à chaîne, type de mâchoire : sangle, capacité de la mâchoire : 2 à 5-1/2 po, longueur de la sangle : 24 po, largeur de la sangle : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03344984
N° MFR31350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la sangle
    24 po
  • Largeur de la sangle
    1-1/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Capacité de la mâchoire
    2 à 5-1/2 po
  • Type de mâchoire
    Sangle
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po
  • Capacité minimale des mâchoires
    5-1/2 po
  • Matériau de la sangle
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
31350 CLÉ, 2 SANGLE 24 LONG