Spécifications
Dimensions
- Cuisinière de boulons5/16 à 2 po
- Gamme de tuyaux1/2 à 2 po
- Poids358.00 lb
Détails
- Accessoires inclusCoupe-roue
- Intensité20 A
- Type de coupeCoupe-roue
- Interrupteur au piedInterrupteur au pied non inclus
- Type d’alésoir5- Cône de cannelure
- Moteur réversibleRéversible
- Vitesse de la broche16/46/58 tr/min
- Type de commutateurPour/Désactivé/Rév
- Tension115 V
Aperçu
- Mandrin automatique.
- Peut être utilisé avec la fileteuse à engrenages modèle 141.
- Utilise les têtes de matrice à ouverture rapide du modèle 816/817 semi-automatiques, du modèle 815A ou du modèle 811A .
- Jauge de longueur pour une coupe rapide et précise.
- Support vendu séparément (Ridgid #92467)