Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille12.7 mm
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Hauteur totale48 mm
- Taille du filetage de la tigeM6 x1
- Taille du filetageM6x1
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision métrique
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro CUP du fabricant637400509170
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale1213.97 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400509170
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation