Spécifications
Dimensions
- Taille de baseE39
- Diamètre total7 po
- Longueur totale15.37 po
- Puissance1000 W
Détails
- Numéro de ballast AnsiM47
- Type de baseVis
- Chimie de l’ampouleHalide de métal
- Durée de vie de l’ampoule11000 h
- Forme d’ampouleTube encrassé (BT)
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs65
- Température de la couleur4000 K
- Type de verreTransparent
- Code de lampeBT56
- Sortie lumineuse79000 lm
- Tension750 V