Motion
1
Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles - Transparent/blanc, 1 po de largeur, matériau en vinyle, à utiliser avec : l’étiquetage des données et des télécommunications, l’étiquetage électrique, l’étiquetage de laboratoire, l’étiquetage des fils et des câbles
N° D’ARTICLE MI03358026
N° MFR1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles - Transparent/blanc, 1 po de largeur, matériau en vinyle, à utiliser avec : l’étiquetage des données et des télécommunications, l’étiquetage électrique, l’étiquetage de laboratoire, l’étiquetage des fils et des câbles
N° D’ARTICLE MI03358026
N° MFR1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nombre maximum de caractères par ligne
    24
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Transparent/Blanc
  • À utiliser avec
    Étiquetage des données et des télécommunications, Étiquetage électrique, Étiquetage de laboratoire, Étiquetage des fils et câbles
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC), reconnue UL
  • Type
    Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles
  • CUP_NON
    66282018373

Aperçu

Description du fabricant
ÉTIQUETTE DE FIL 18373