Motion
36XH300E

BROWNING
36XH300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514783 - pas de 0.8750 po, 36 dents, diamètre extérieur de 9.9170 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI03358721
N° MFR36XH300E
Prix3,670.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
36XH300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514783 - pas de 0.8750 po, 36 dents, diamètre extérieur de 9.9170 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI03358721
N° MFR36XH300E
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
Prix3,670.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 1/2
  • Largeur de la face
    3.6250 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8340 po
  • Projection du concentrateur
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    9.9170 po
  • Longueur totale
    4.0625 po
  • Pas  
    0.8750 po
  • Pas Diamètre  
    10.0270 po
  • Poids
    41.47 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36XH300E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289351138
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289351138
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 36XH300E
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.