Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- TailleUniverselle
- Largeur3.5 po
Détails
- Type de fermetureAttache
- CouleurCamouflage
- Pays d’origineIDN
- DescriptionBandana rafraîchissant camouflage 6700 - Cristaux de polymère - Nœud
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Type de vêtementBandana
- Utilisation du vêtementRefroidissement personnel
- Groupe et classeRefroidissement
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Comprend1 bandana rafraîchissant
- MatérielPolymère
- ModèleCamoflauge
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476123040
Aperçu
- Le bandana 6700CT rafraîchissant Chill-Its® est doté d’une technologie de refroidissement à cristaux de polymère pour un soulagement par chaleur extrême. Léger et discret, ce bandana en coton confortable est parfait pour être porté autour du cou ou sous un casque de sécurité. Une fermeture à nouer à l’arrière permet un ajustement ajustable et serré sur une variété de tailles de tête. Les cristaux de polymère sont une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Tout comme la transpiration rafraîchit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. Lorsqu’il est activé, ce bandeau rafraîchissant est confortable et rafraîchissant même pour les jours les plus chauds de l’année. COMMENT ACTIVER Faire tremper dans l’eau pendant 2-5 minutes pour l’activer. Les cristaux de polymère intégrés retiennent l’eau jusqu’à quatre heures de soulagement du refroidissement. Faites attention de ne pas trop activer, car cela pourrait rendre le bandana trop repulpé jusqu’à une taille où il ne peut plus être porté confortablement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation