Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Anneau intérieur Largeur32 mm
- Mauvais alignement Angle0.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur32 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Poids2.34 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale1923 kN
- SérieAMC
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029023224