Motion
65160
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03368092
N° MFR65160
Prix76.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou - style tige creuse, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03368092
N° MFR65160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    10 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier à outils
  • Style de tige
    Sobre
  • CUP_NON
    092644651601

Aperçu

Description du fabricant
65160 7PC ENSEMBLE DE TOURNEVIS À ÉCROU MÉTRIQUE