Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage110 mm
- Extérieur Diamètre155 mm
- Longueur totale114 mm
- Poids6.6 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu110 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-110
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible561 kN/lb
- CUP_NON842058104275
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.