Motion
WFS30X46RANDOM

INA (SCHAEFFLER)
WFS30X46RANDOM

Arbre coupé à longueur - acier inoxydable, diamètre de 30 mm, longueur totale C.T.L., 54 à 56 HRC, classe - mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372066
N° MFRWFS30X46RANDOM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
WFS30X46RANDOM

Arbre coupé à longueur - acier inoxydable, diamètre de 30 mm, longueur totale C.T.L., 54 à 56 HRC, classe - mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372066
N° MFRWFS30X46RANDOM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale
    C.T.L.

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    54 à 56 HRC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    WFS
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)

Aperçu

Description du fabricant
WFS30X46RANDOM ARBRE RAPIDE LINÉAIRE,