Motion
WFS32RANDOM

INA (SCHAEFFLER)
WFS32RANDOM

Arbre coupé à longueur - Acier au carbone, diamètre de 32 mm, longueur totale C.T.L., 60 à 64 HRC, classe - MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372067
N° MFRWFS32RANDOM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
WFS32RANDOM

Arbre coupé à longueur - Acier au carbone, diamètre de 32 mm, longueur totale C.T.L., 60 à 64 HRC, classe - MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372067
N° MFRWFS32RANDOM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    32 mm
  • Longueur totale
    C.T.L.

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 à 64 HRC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    WFS
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)

Aperçu

Description du fabricant
W-FS-32-WWL LONGUEUR DE LA RANGÉE MÉTRIQUE