Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-11/32 (en haut), 1-7/32 (en bas)
- Dimensions du boîtier8-11/16 x 24-1/8 x 8-11/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier20.6300 po
- Longueur du boîtier24-1/8 po
- Largeur du boîtier8-11/16 po
- Hauteur de levage20 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan18-1/8 po
- Poids102.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité1 tonne
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance1 hp
- Numéro CUP du fabricant698303326356
- Vitesse de levage maximale16 (simple) fp/min, 5.3 (deux) fp/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving1
- SérieJLC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303326356
- Tension24 V
- Capacité de poids1 tonne
Aperçu
- Suspension à crochet
- Interrupteurs de fin de course réglables pour réguler la course de charge supérieure et inférieure
- Transmission de bain d'huile pour un fonctionnement plus long et silencieux
- La conception ergonomique de la station à bouton-poussoir NEMA 3R s’adapte à la main de l’opérateur pour un fonctionnement à deux mains ou à pouce
- Gamme complète d’accessoires disponibles, y compris des variateurs de fréquence
- Récipient à chaîne standard sur les chariots élévateurs jusqu’à 20 pieds à chaîne simple/10 pieds à chaîne double, conteneurs à chaîne disponibles pour les chariots élévateurs plus longs
- Approuvé par la CSA, ASME B30.16
- Fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie