Motion
09473W
Coffing® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI03376749
N° MFR09473W
Prix1,549.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI03376749
N° MFR09473W
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
Prix1,549.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14-9/16 po
  • Dégagement à la tête
    13 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-9/16 po
  • Dimensions du boîtier
    14-31/32 x 16-7/32 x 6-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    59 lb
  • Élévateur standard
    20 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Limiteur de charge en option inclus — cette fonction avertit l’opérateur d’une surcharge possible en permettant à la poignée de tourner sans soulever la charge supérieure à la capacité. Le limiteur de charge peut être installé sur place.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    H4
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Reeving
    1
  • Série
    LSB-B
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
09473W LSB-3000B-20 LEVIER DE LEVAGE À CHAÎNE 1-