Motion
09498W
Coffing® Palan à levier - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI03376757
N° MFR09498W
Prix2,817.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan à levier - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI03376757
N° MFR09498W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,817.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14-9/16 po
  • Dégagement à la tête
    22-3/4 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    2-3/64 po
  • Dimensions du boîtier
    22-7/16 x 19-1/2 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    76 lb
  • Élévateur standard
    20 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Limiteur de charge en option inclus — cette fonction avertit l’opérateur d’une surcharge possible en permettant à la poignée de tourner sans soulever la charge supérieure à la capacité. Le limiteur de charge peut être installé sur place.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    H4
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Reeving
    2
  • Série
    LSB-B
  • Capacité de poids
    6 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
LEVIER DE LEVAGE À CHAÎNE 09498W LSB-12000B-20
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon