Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage20 pi
- Tirer pour soulever la pleine charge65 lb
Détails
- Reeving1
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- Le boîtier d’engrenage compact offre peu d’espace pour la tête
- Les engrenages lubrifiés assurent un fonctionnement fluide et efficace avec un minimum d’effort
- Le frein de charge mécanique s’enclenche instantanément pour une tenue et un positionnement précis de la charge
- Crochets pivotants 360° avec loquets de sécurité pour un engagement positif de la charge
- La chaîne de levage durcie offre une résistance et une résistance à l’usure accrues pour une plus grande durée de vie de la chaîne
- Boîtier en acier estampé résistant aux conditions difficiles
- Conçu pour une inspection et un entretien faciles
- ASME B30.16