Motion
11001W
Coffing® Palan électrique à chaîne - série ED, montage sur cosse rigide, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 3 ph, 230/460 V, 1 hp, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 32 pi/min
N° D’ARTICLE MI03376883
N° MFR11001W
Prix7,596.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - série ED, montage sur cosse rigide, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 3 ph, 230/460 V, 1 hp, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 32 pi/min
N° D’ARTICLE MI03376883
N° MFR11001W
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
Prix7,596.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11-5/8 x 26-1/4 x 8-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    26-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    11-5/8 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    17-1/4 po
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    32 fp/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Type de montage
    Crampons rigides
  • Nombre de vitesses
    1
  • Série
    ED
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • CUP_NON
    698303217913
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
11001W,ED1032-3-10 PALAN À CHAÎNE ELEC 1/2T