Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-11/32 po
- Dimensions du boîtier12 x 26-3/8 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier26.1300 po
- Longueur du boîtier26-3/8 po
- Largeur du boîtier12 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan23-1/4 po
- Poids180.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité3 tonnes
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance1 hp
- Numéro CUP du fabricant698303219009
- Vitesse de levage maximale1.7 (deux) fp/min, 5 (unique) fp/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving3
- SérieEC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303219009
- Tension24 V
- Capacité de poids3 tonnes