Motion
12027W
Coffing® Palan électrique à chaîne - série EC, crochet, montage sur cosse, capacité de 3 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 3 ph, 230/460 V, 2 hp, capacité nominale de service de H4 , 10 (simple) fp/min, 3.3 (deux) fp/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI03376938
N° MFR12027W
Prix13,011.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - série EC, crochet, montage sur cosse, capacité de 3 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 3 ph, 230/460 V, 2 hp, capacité nominale de service de H4 , 10 (simple) fp/min, 3.3 (deux) fp/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI03376938
N° MFR12027W
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
Prix13,011.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-11/32 po
  • Dimensions du boîtier
    14-13/16 x 31-3/16 x 10-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    31.0000 po
  • Longueur du boîtier
    31-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    14-13/16 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    27-3/8 po
  • Poids
    385.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Émail blanc
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Capacité
    3 tonnes
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    698303218729
  • Vitesse de levage maximale
    10 (simple) fp/min, 3.3 (deux) fp/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Type de montage
    Crochet, cosse
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    2
  • Série
    EC
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • CUP_NON
    698303218729
  • Tension
    24 V
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
12027W, PALAN À CHAÎNE EC6010-3-20 ELEC 3TON