Motion
RB2015S
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI03384515
N° MFRRB2015S
Prix53.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI03384515
N° MFRRB2015S
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
Prix53.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    4.60 lb
  • Force de ressort étendue
    1.87 lb
  • Longueur totale
    88.2 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm
  • Poids
    150 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 5 m/s
  • Options incluses
    Écrou de butée
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    25 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    58.8 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RB2015S ABSORBEUR DE CHOC
  • Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
  • Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Option : écrou d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté