Motion
MXO1000

BRADY
MXO1000

Tampon absorbant ENV MAXX – Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 26 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI03391659
N° MFRMXO1000
Prix70.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
MXO1000

Tampon absorbant ENV MAXX – Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 26 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI03391659
N° MFRMXO1000
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
Prix70.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Lumière
  • Dimensions
    19 po x 15 po
  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    26 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    107738
  • Numéro CUP du fabricant
    662706832431
  • Matériel
    Polypropylène
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    66270683243

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON MXO1000 15"X19" À HUILE SEULEMENT 100/BOÎTE
  • Les absorbants ENV® MAXX® Enhanced sont fabriqués en polypropylène monocouche soufflé par fusion-soufflage de qualité entrepreneur très économique pour le nettoyage de l’huile sur terre ou dans l’eau.