Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y
- Disque Diamètre12 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, ponçage, enlèvement de copeaux, décapage
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportTissu
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261138321
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, métal, bois mous, acier inoxydable, bois
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261138321
Aperçu
Description du fabricant
66261138321 12 VIERGE-DSC"50Y