Motion
1040
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, catégorie D, coton, couleur grise
N° D’ARTICLE MI03391970
N° MFR1040
Prix2.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en tissu - G ou taille 9, cuir de vache fendu, catégorie D, coton, couleur grise
N° D’ARTICLE MI03391970
N° MFR1040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, coupe Clute, doublure en coton
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Usage général
  • Matériau arrière
    Coton
  • Type de fermeture
    Poignet en tricot
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques de confort
    Poignet en tricot, dos respirant, paume doublée
  • Description de la construction
    Motif de la Clute, pouce droit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants de travail en cuir à motif Clute, paume doublée, cuir de qualité D, dos en coton respirant et poignets en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublé de coton
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade D
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion, résistant aux perforations
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    1040
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR DOUBLÉE DE FIL DE FER 1040
  • Le dos en coton et les gants en cuir au niveau de la paume vous offrent une protection tout usage à un prix économique
  • Doublure de la paume en molleton, poignet en tricot blanc 2-1/2”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté