Motion
6912M
Gants de travail à usage général Neomax® - taille M ou taille 8 , enduits de néoprène, manchette gantelet, coton
N° D’ARTICLE MI03391971
N° MFR6912M
Prix15.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général Neomax® - taille M ou taille 8 , enduits de néoprène, manchette gantelet, coton
N° D’ARTICLE MI03391971
N° MFR6912M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    12 po
  • Taille pour homme
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Imperméable, pouce ailé, qualité alimentaire
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Produits chimiques, manipulation des aliments
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de travail enduits de néoprène de la série NeoMax, texture sable double trempée, longueur de 12 po, entièrement enduit, doublure en tissu brossé interlock
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Pouce d’aile
  • Motif de prise
    Papier abrasif
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Produits chimiques, manipulation des aliments
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage brossé
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6912 M
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Fini sableux
  • Gamme de produits
    Neomax
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Normes respectées
    CE 2112
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451436912275

Aperçu

Description du fabricant
6912M NEOMAX 12 PO MOYEN
  • Offre une protection contre l’abrasion, les coupures et les produits chimiques dangereux
  • Reste flexible lorsqu’il est utilisé dans des zones réfrigérées
  • Traité avec Actifresh®
  • Lavable
  • Néoprène à double trempage au fini sable
  • Doublure entrecroisée 100 % coton brossée pour plus de confort et d’absorption
  • Bracelet-manchette de 12 po au fini sable
  • Sensation et flexibilité du caoutchouc avec plus de polyvalence
  • Les industries du raffinage et de la pétrochimie, l’électronique, la manipulation des matériaux (humides ou secs), les vannes tournantes, l’équipement de nettoyage et le dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté