Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.473 po
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.186 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.375 po
- Longueur de la goupille6.473 po
- Pas transversal1.539 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant16061
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre4
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieAPI
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051160618