Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.395 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.186 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.375 po
- Longueur de la goupille3.395 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Résistance à la traction66000 lb
- Pas transversal1.539 po
- Poids6.443 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant13657
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens96
- Nombre de torons entre2
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051136576
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi