Motion
160-6 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
160-6 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 160 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392582
N° MFR160-6 COT CONN LINK A.P.I.
Prix1,547.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
160-6 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 160 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392582
N° MFR160-6 COT CONN LINK A.P.I.
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
Prix1,547.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.248 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.252 po
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    14.248 po
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po
  • Pas transversal
    2.305 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16129
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051116721

Aperçu

Description du fabricant
DRV-160-6C-10FT;11672 160-6 COTTERED