Motion
160-6 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
160-6 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 6 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392584
N° MFR160-6 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
160-6 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 6 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392584
N° MFR160-6 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.248 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.252 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    14.248 po
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po
  • Résistance à la traction
    436800 lb
  • Poids
    41.232 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15977
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    60
  • Nombre de torons entre
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051159773

Aperçu

Description du fabricant
160-6C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi