Motion
264Z-1 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-1 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - 264 / 2-1/2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392633
N° MFR264Z-1 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-1 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - 264 / 2-1/2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392633
N° MFR264Z-1 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.687 po
  • Taille et pas de la chaîne
    264 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.490 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.875 po
  • Longueur de la goupille
    3.687 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18544
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051185444

Aperçu

Description du fabricant
264Z-1 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.