Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.853 po
- Largeur intérieure1.490 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.375 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.375 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.875 po
- Longueur de la goupille9.853 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Résistance à la traction405000 lb
- Pas transversal3.083 po
- Poids42.874 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas264 / 2-1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant18427
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens48
- Nombre de torons entre3
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051184270
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi