Motion
7404
Ancrage à béton, diamètre : 1/4 po, longueur totale : 3-1/4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03395006
N° MFR7404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à béton, diamètre : 1/4 po, longueur totale : 3-1/4 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03395006
N° MFR7404

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Distance minimale du bord
    1-1/4 po
  • Intégration minimale
    1-1/8 po
  • Distance minimale d’espacement
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Longueur du filetage
    2-1/4 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    1620 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    1440 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100

Aperçu

Description du fabricant
RAWL#7404 1/4 X 3-1/4 ANCHOR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté