Motion
GE 40  TXG3E-2LS

SKF
GE 40 TXG3E-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03399215
N° MFRGE 40 TXG3E-2LS
Prix1,937.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 40 TXG3E-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI03399215
N° MFRGE 40 TXG3E-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,937.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0870 po, 53 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    28 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lèvre triple | Sans entretien | Acier inoxydable
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE 40 TXG3E-2LS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571913742
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    280 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    465 kN
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316571913742

Aperçu

Description du fabricant
GE 40 TXG3E-2LS