Motion
KB50-PP-AS
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 3.9370 po, capacité de charge de 2068.345 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03422678
N° MFRKB50-PP-AS
Prix560.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 3.9370 po, capacité de charge de 2068.345 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI03422678
N° MFRKB50-PP-AS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix560.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    77.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    3.9370 po
  • Largeur totale
    100 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    2068.345 lbf
  • Capacité de charge
    9200 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    Ko
  • Capacité de charge statique
    1798.561 lbf
  • CUP_NON
    4012802458602

Aperçu

Description du fabricant
KB50-PP-AS