Motion
61405
Dégraissant PF – 5 gal, Seau, Contient des solvants, Parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424153
N° MFR61405
Prix593.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant PF – 5 gal, Seau, Contient des solvants, Parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424153
N° MFR61405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix593.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Contenu en COV
    1
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Application
    Terminaisons de câble, bobines, entretien, moteurs, travaux de réparation, transformateurs, flèches de camion, turbines, enroulements sur les générateurs, épissures de câble
  • Capacité
    5 gal.
  • Certification
    Les niveaux de COV répondent aux exigences du SCAQMD
  • Type de nettoyant
    Dégraissants
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Seau
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Caractéristiques et avantages
    • Dégraissant pénétrant à pleine résistance qui élimine la graisse et l’huile • Spécialement formulé pour les services publics d’alimentation • Compatible avec les câbles et les composants d’alimentation • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C) • Non conducteur et sans résidus • Ne contient pas de solvants chlorés tels que le trichloroéthylène ou le perchloroéthylène • Peut être utilisé dans les laveuses de pièces, les réservoirs de trempage et les nettoyeurs à ultrasons • Sans danger pour la plupart des surfaces • Sans polluants atmosphériques dangereux
  • Point d’éclair
    142 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Comme un solvant
  • Numéro CUP du fabricant
    078827614052
  • Dilution recommandée
    Prêt à l’emploi
  • Parfum
    Orange
  • Normes respectées
    MIL-PRF-680B Type IV - Nettoyant de type 180-009 Rév. C G & FP - 101 McDonnell Douglas CSD n° 1 - 1 - Bombardier (Canadair) - ASTM F-945 - ARP 1755A - AMS 1526B
  • Type
    Dégraissant
  • CUP_NON
    078827614052

Aperçu

Description du fabricant
61405 (C61405) SOLVANT PF 5GAL.
  • Dégraissant pénétrant à pleine puissance qui élimine la graisse et l’huile
  • Spécialement formulé pour les services publics d’électricité
  • Compatible avec les câbles et composants d’alimentation
  • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C)
  • Non conducteur et sans résidus
  • Ne contient pas de solvants chlorés comme le trichloréthylène ou le perchloréthylène
  • Peut être utilisé dans les laveuses de pièces, les réservoirs de trempage et les nettoyeurs à ultrasons
  • Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
  • Aucun polluant atmosphérique dangereux