Motion
GE100-LO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de bague intérieure de 100 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03424340
N° MFRGE100-LO
Prix2,534.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de bague intérieure de 100 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03424340
N° MFRGE100-LO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,534.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    100 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    4 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Poids
    12.94 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    610000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3050000 N
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802534030

Aperçu

Description du fabricant
GE100-LO BRG UNI SPÉRIQUE