Motion
10700
Acier haute vitesse, no 7, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 5/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI03425022
N° MFR10700
Prix49.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier haute vitesse, no 7, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 5/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI03425022
N° MFR10700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    1/4 po
  • Longueur de la pointe de forage
    1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille commerciale
    #7

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10700 #7 HSS 60 DEG COMB