Motion
PRESSE DE RT-10-H-2290 1020-2970 PSI

YUKEN
RT-10-H-2290 1020-2970 PSI PRESS

Réduction de pression de 1020-2970 psi
N° D’ARTICLE MI03426453
N° MFRRT-10-H-2290 1020-2970 PSI PRESS
Prix1,858.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RT-10-H-2290 1020-2970 PSI PRESS

Réduction de pression de 1020-2970 psi
N° D’ARTICLE MI03426453
N° MFRRT-10-H-2290 1020-2970 PSI PRESS
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
Prix1,858.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Orifice de drainage
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
PRESSE DE RT-10-H-2290 1020-2970 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good