Motion
C276 HYTREL COUSSIN ENSEMBLE DE 6

LOVEJOY INC
C276 CUSHION HYTREL SET OF 6

Ensemble de coussins de couplage de mâchoire - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite, 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI03428204
N° MFRC276 CUSHION HYTREL SET OF 6
Prix516.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C276 CUSHION HYTREL SET OF 6

Ensemble de coussins de couplage de mâchoire - Hytrel, ensemble de coussins, mâchoire droite, 4200 tr/min
N° D’ARTICLE MI03428204
N° MFRC276 CUSHION HYTREL SET OF 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix516.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    C276
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    C276
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Ensemble de coussins
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514414637
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144146373
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    9432 po
  • CUP_NON
    685144146373

Aperçu

Description du fabricant
C276 COUSSIN HYTREL (JEU DE 6)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer