Motion
2LM075
Colliers d’arbre métriques en acier 75mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI03431053
N° MFR2LM075
Prix208.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 75mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI03431053
N° MFR2LM075
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
Prix208.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    103 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019579

Aperçu

Description du fabricant
2LM075