Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2-1/8 po
- Dégagement horizontal7/8 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical1-1/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsCorps couvert
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles5
- Rekeyable ou nonRetouchable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux intempéries
- Matériau de manilleAlliage de bore
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649039676
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation