Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810, 76442, 76412, 76411, 76441, 76410, 76440, 75763, 75761, 75799, 75782, 75780, 75863, 75861, 75899, 75882, 75900
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Stinger, Stinger DS, Stinger DS HL, Stinger HL, DEL PolyStinger, DEL PolyStinger DS, DEL PolyStinger HAZ-LO, Stinger HPL, Stinger DS HPL
- Numéro CUP du fabricant80926759060
- CUP_NON080926759060