Motion
UB224LK66 1 1/2 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UB224LK66 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille avec ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03438273
N° MFRUB224LK66 1 1/2 UNMTD BALL BRG
Prix266.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB224LK66 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille avec ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 4.0000 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03438273
N° MFRUB224LK66 1 1/2 UNMTD BALL BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix266.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9063 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699024098
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joints spéciaux N
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699024098

Aperçu

Description du fabricant
UB224LK66 BRG et SS UB224LK66
  • 1 1/2 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage standard, verrouillable à vis de fixation, joints Special N, remplissage de graisse à 15 %, graisse spéciale, roulement à faible couple de rotation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon